Mandril de montador

Número de artículo: 8782430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Palanca normal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8782430
EAN / GTIN 4010883878241
Número del fabricante 8782430
Número L L60160 1973

Descripción

Descripción:

Templado y revenido en toda su longitud
Dimensiones especiales a petición

Característica:

  • Diseño: Endurecido y templado en toda su longitud
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Ø de la caña: 13 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 6,0 mm
  • Longitud del filo de corte [mm]: 120 mm
  • Ø de deriva [mm]: 6 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra