Rasqueta triangular plana

Número de artículo: 8781620
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rascador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8781620
EAN / GTIN 4010883878166
Número del fabricante 8781620
Número L L60160 2137

Descripción

Descripción:

Superficie de trabajo pulida
Abrazadera rebordeada
Abrazadera rebordeada

Característica:

  • Forma de la hoja: Triangular
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Longitud de la hoja: 100 mm
  • Material: acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra