Juego de alicates pulidos, revestimiento de plástico versión taller 3pcs

Número de artículo: 87800045
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87800045
EAN / GTIN 4005887010469
Número del fabricante 87800045
Número L L60010 7550

Descripción

Descripción:

  • Equipo común para la aplicación universal en la industria, artesanía, taller y hogar
CONTENIDO 3 piezas Surtido en bolsa de tela de alta calidad
524605 alicates de punta plana/alicates telefónicos, alicates combinados de 180 mm 1x 545610 mm, alicates de corte lateral de 200
mm 1x 587615 mm
, 160 mm;
  • Pulido, revestimiento de plástico

Característica:

  • Número de herramientas: 3
  • Contenido: 1x 524605 Alicates de punta plana/telefónicos, 200 mm1x 545610 Alicates combinados, 180 mm1x 587615 Alicates de corte lateral, 160 mm
  • Longitud [mm): 270 mm
  • Peso: 666 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra