Botas de seguridad (Forma C) LUIS S3 HI LUIS S3 HI, Talla 44

Número de artículo: 8771-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
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
    Serie LUIS
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
    Número de zapato UE 44
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8771-44
    EAN / GTIN 4030839248980
    Número del fabricante 8771-44
    Número L L00790 126

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero de vaca - Resistente al fuego
    • Forro de piel
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela con perfil profundo de GOMA/PU SAFETY-GRIP
    • Puntera de PU
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, form C
    • Cierre: combinación de cordones elásticos y cierre por adherencia
    • Brazalete de protección
    • Costuras resistentes al calor