Rectificado en plano de perfiles, cerámica convencional 180 x 13 x 32 mm 80A 1209 I7G V112

Número de artículo: 876610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 876610
EAN / GTIN 9003178766106
Número del fabricante 876610
Número L L50140 725

Descripción

Descripción:

En la molienda plana de perfil convencional cerámico, ofrecemos discos con cordones especiales en una estructura altamente porosa. Disponible en tamaños de grano 80 y 120 para molienda de péndulo y en carburo de silicio en tamaño de grano C180 para molienda profunda.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 120
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 80A 1209 I7G V112
  • Dimensión (D x D x H): 180 x 13 x 32 mm
  • Diámetro: 180 mm
  • Grosor: 13 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Desgaste mínimo de diamantes
  • Seleccionable individualmente
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Para la molienda de perfil plano de aceros de alta aleación
  • Se puede utilizar para aceros de alta aleación, HSS, acero fino y carburo en mojado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra