uvex Mascarilla plegable silv-Air premium uvex silv-Air 5310 FFP3

Número de artículo: 8765310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 15 Piezas
  • Pasos del pedido: 15 Piezas
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
Número de artículo 8765310
EAN / GTIN 4031101669106
Número del fabricante 8765310
Número L L01660 891

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Mascarilla de protección respiratoria
  • Nombre del producto: uvex silv-Air 5310
  • Tipo de producto: Mascarilla plegable
  • búsqueda de color (filtro): blanco
  • Clase de protección: FFP3
  • Tipo de válvula: Válvula de exhalación 360°
  • Reutilización: No reutilizable (NR)
  • Ensayo con polvo de dolomita: Sí
  • Material del filtro: Polipropileno (PP)