Alicates combinados VDE, cromados, mangos multicomponente, 180 mm

Número de artículo: 87596210
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87596210
    EAN / GTIN 4005887440709
    Número del fabricante 87596210
    Número L L60010 4678

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para todos los cables, incluso cable de piano
    • Unidad probada a 10.000 V CA para una seguridad del 100 % de acuerdo con IEC 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201
    • Aprobado hasta 1.000 V CA y 1.500 V CC
    • Hecho de acero de herramienta especial de alta calidad en grado especial
    • Filos de corte de precisión endurecidos por inducción
    • DIN ISO 5746

    Característica:

    • Cable (5): 12 mm
    • Cable (6) mm2: 16 mm²
    • L3: 38 mm
    • Alambre de piano (4): 1,8 mm
    • Alambre duro (3): 2,0 mm
    • Cabezal: cromado
    • Mangos: Manguitos multicomponente
    • Aleación: Acero al cromo vanadio
    • Longitud [mm): 185 mm
    • t: 10,5 mm
    • W: 25 mm
    • Peso: 230 g
    • Anchura mm (b): 61 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra