VDE Alicates para pelar min.D.0,5mm² - max.D.5mm² L.160mm

Número de artículo: 87595205
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87595205
EAN / GTIN 4005887440501
Número del fabricante 87595205
Número L L60010 6522

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para pelado automático de diferentes secciones transversales
  • Con orificio de corte de unión para separar cables y filamentos
  • Autoajustable para cables de 0,5 mm a 5,0 mm
  • Unidad probada a 10.000 V CA para una seguridad del 100 % de acuerdo con IEC
  • 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201
  • Aprobado hasta 1.000 V CA y 1.500 V CC
  • Acero eléctrico especial

Característica:

  • Diámetro máx. (mm²): 5 mm²
  • Capacidad de corte: 10 mm²
  • Diámetro mín. (mm²): 0,5 mm²
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: Manguitos multicomponente
  • Longitud [mm): 160 mm
  • Peso: 212 g
  • Anchura mm (b): 59 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra