Pelacables VDE, cromado, mangos multicomponente, 160 mm Ø 5 mm

Número de artículo: 87594205
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87594205
EAN / GTIN 4005887440402
Número del fabricante 87594205
Número L L60010 4677

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para pelado individual de diferentes secciones transversales
  • Unidad probada a 10.000 V CA para una seguridad del 100 % de acuerdo con IEC 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201
  • Aprobado hasta 1.000 V CA y 1.500 V CC
  • Con el tornillo de ajuste para ajustar al diámetro deseado del cable o del filamento

Característica:

  • Diámetro mín. (mm²): 5 mm²
  • Diámetro máx. (mm²): 10 mm²
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: Manguitos multicomponente
  • Longitud [mm): 160 mm
  • Peso: 170 g
  • Anchura mm (b): 84 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra