Pelacables VDE min.D.5mm² - max.D.10mm² L.160mm

Número de artículo: 87594005
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87594005
    EAN / GTIN 4005887006066
    Número del fabricante 87594005
    Número L L60010 7973

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para pelado individual de diferentes secciones transversales
    • Unidad probada a 10.000 V CA para una seguridad del 100 % de acuerdo con IEC 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201
    • Aprobado hasta 1.000 V CA y 1.500 V CC
    • Con el tornillo de ajuste para ajustar al diámetro deseado del cable o del filamento

    Característica:

    • Diámetro mín. (mm²): 5 mm²
    • Diámetro máx. (mm²): 10 mm²
    • Cabezal: cromado
    • Mangos: aislado por inmersión
    • Longitud [mm): 157 mm
    • Peso: 180 g
    • Anchura mm (b): 80 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra