VDE Alicates para bombas de agua, ancho 33mm, largo 250mm, acero al cromo vanadio

Número de artículo: 87589210
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87589210
EAN / GTIN 4005887566201
Número del fabricante 87589210
Número L L60010 6505

Descripción

Descripción:

250 mm. Probado por unidad a 10.000 V de CA para una seguridad del 100% según IEC 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201. Aprobado hasta 1000 V de CA y 1500 V de CC. Protección de pellizco de seguridad contra lesiones por aplastamiento. Templado de alta calidad. Junta deslizante a presión. Autofijación en la pieza. DIN ISO 8976.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra