Cortadores diagonales Kraft L.200mm cabeza pulida

Número de artículo: 87588215
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87588215
    EAN / GTIN 4005887005991
    Número del fabricante 87588215
    Número L L60010 7601

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para todos los cables, incluso cable de piano
    • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para todos los cables
    • Acero eléctrico
    • DIN ISO 5749 A.

    Característica:

    • Altura del cabezal mm (d): 14 mm
    • Anchura del cabezal mm (a): 26 mm
    • Longitud de la mordaza: 34 mm
    • e: 34 mm
    • Alambre de piano (4): 2,5 mm
    • Alambre duro (3): 3,0 mm
    • Alambre semiduro (2): 4,0 mm
    • Alambre blando (1): 4,0 mm
    • Cabezal: poliert
    • Mangos: Manguitos multicomponente
    • Altura mm (h): 28 mm
    • Longitud [mm): 210 mm
    • t: 14 mm
    • W: 26 mm
    • Peso: 304 g
    • Anchura mm (b): 60 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra