Cortadores diagonales L.140mm cabeza pulida

Número de artículo: 87587610
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87587610
    EAN / GTIN 4005887525505
    Número del fabricante 87587610
    Número L L60010 4889

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para todos los cables, incluso cable de piano
    • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para todos los cables
    • Acero eléctrico
    • DIN ISO 5749 B.

    Característica:

    • Altura del cabezal mm (d): 10 mm
    • Longitud de la mordaza: 19 mm
    • e: 19 mm
    • Anchura del cabezal mm (a): 20 mm
    • Alambre de piano (4): 1,6 mm
    • Alambre duro (3): 1,8 mm
    • Alambre semiduro (2): 2,5 mm
    • Alambre blando (1): 3,0 mm
    • Cabezal: poliert
    • Mangos: Tapa de plástico
    • Aleación: Acero al cromo vanadio
    • Altura mm (h): 15 mm
    • Longitud [mm): 140 mm
    • t: 10 mm
    • W: 20 mm
    • Peso: 120 g
    • Anchura mm (b): 52 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra