Cortadores diagonales L.180mm cabeza cromada

Número de artículo: 87587120
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87587120
    EAN / GTIN 4005887525307
    Número del fabricante 87587120

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para todos los cables, incluso cable de piano
    • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para todos los cables
    • Acero eléctrico
    • DIN ISO 5749 B.

    Característica:

    • Anchura del cabezal mm (a): 22 mm
    • Longitud de la mordaza: 25 mm
    • e: 25 mm
    • Alambre de piano (4): 2,0 mm
    • Alambre duro (3): 2,5 mm
    • Alambre semiduro (2): 3,0 mm
    • Alambre blando (1): 3,8 mm
    • Cabezal: cromado
    • Mangos: Manguitos multicomponente
    • Aleación: Acero al cromo vanadio
    • Altura mm (h): 34 mm
    • Longitud [mm): 180 mm
    • W: 22 mm
    • Peso: 236 g
    • Anchura mm (b): 66 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra