Cortadores diagonales L.160mm cabeza cromada

Número de artículo: 87587115
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87587115
    EAN / GTIN 4005887384003
    Número del fabricante 87587115
    Número L L60010 7748

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para todos los cables, incluso cable de piano
    • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para todos los cables
    • Acero eléctrico
    • DIN ISO 5749 B.

    Característica:

    • Anchura del cabezal mm (a): 20 mm
    • Longitud de la mordaza: 22 mm
    • e: 22 mm
    • Alambre de piano (4): 1,6 mm
    • Alambre duro (3): 2,0 mm
    • Alambre semiduro (2): 2,8 mm
    • Alambre blando (1): 3,0 mm
    • Cabezal: cromado
    • Mangos: Manguitos multicomponente
    • Aleación: Acero al cromo vanadio
    • Altura mm (h): 19 mm
    • Longitud [mm): 160 mm
    • W: 20 mm
    • Peso: 190 g
    • Anchura mm (b): 59 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra