Alicates combinados L.180mm revestimiento de plástico

Número de artículo: 87545610
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87545610
EAN / GTIN 4005887525000
Número del fabricante 87545610
Número L L60010 4672

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para todos los cables, incluso cable de piano
  • Hecho de acero especial para herramientas de alta calidad en grado especial, por lo tanto, con un rendimiento de corte y durabilidad sobresalientes incluso bajo estrés continuo duro
  • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para todos los cables
  • DIN ISO 5746

Característica:

  • Cable (5): 12 mm
  • Cable (6) mm2: 16 mm²
  • Alambre de piano (4): 1,8 mm
  • Alambre duro (3): 2,0 mm
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: Tapa de plástico
  • Longitud [mm): 180 mm
  • Peso: 212 g
  • Anchura mm (b): 54 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra