Alicates para circlips min.D.10mm max.D.25mm L.140mm

Número de artículo: 87533045
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87533045
    EAN / GTIN 4005887378804
    Número del fabricante 87533045
    Número L L60010 7493

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para anillos exteriores (ejes) forma A.
    • DIN 5254 A
    • Puntas rectas de precisión antideslizantes
    • Cromo-vanadio.
    • Forjado en un troquel
    • Endurecido en aceite
    • Muelle recuperador

    Característica:

    • Mangos: a cuadros
    • Diámetro máx. (mm): 25 mm
    • Diámetro mín. (mm): 10 mm
    • Gr.: A1
    • Longitud [mm): 140 mm
    • Peso: 88 g
    • Anchura mm (b): 75 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra