Alicates para circlips de 90° para anillos interiores D.85mm mín. D.140mm máx. l.290mm

Número de artículo: 87532025
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87532025
EAN / GTIN 4005887004512
Número del fabricante 87532025
Número L L60010 6877

Descripción

Descripción:

  • Cromo vanadio, mangos a cuadros
  • Adecuado para anillos interiores (orificios) forma D.
  • DN 5256 D, mordazas en ángulo de 90° en la dirección de la anchura
  • Puntas rectas de precisión antideslizantes
  • Forjado en un troquel
  • Endurecido en aceite

Característica:

  • Mangos: a cuadros
  • Cabezal: cromado
  • Diámetro máx. (mm): 140 mm
  • Diámetro mín. (mm): 85 mm
  • DIN: D85
  • Gr.: J41
  • Longitud [mm): 295 mm
  • Peso: 416 g
  • Anchura mm (b): 57 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra