Alicates para circlips min.D.19mm max.D.60mm L.180mm

Número de artículo: 87531610
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87531610
    EAN / GTIN 4005887523303
    Número del fabricante 87531610
    Número L L60010 7612

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para anillos interiores (orificios) forma C.
    • Pulidos, mangos con revestimiento de plástico

    Característica:

    • Cabezal: poliert
    • Mangos: Tapa de plástico
    • Diámetro máx. (mm): 60 mm
    • Diámetro mín. (mm): 19 mm
    • DIN: C19
    • Gr.: J2
    • Longitud [mm): 180 mm
    • Peso: 147 g
    • Anchura mm (b): 55 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra