Alicates para circlips min.D.8mm max.D.13mm L.140mm

Número de artículo: 87531600
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87531600
    EAN / GTIN 4005887004468
    Número del fabricante 87531600
    Número L L60010 7610

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para anillos interiores (orificios) forma C.
    • Pulidos, mangos con revestimiento de plástico

    Característica:

    • Cabezal: poliert
    • Mangos: Tapa de plástico
    • Diámetro máx. (mm): 13 mm
    • Diámetro mín. (mm): 8 mm
    • DIN: C8
    • Gr.: J0
    • Longitud [mm): 141 mm
    • Peso: 86 g
    • Anchura mm (b): 53 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra