Alicates de punta redonda plana, alicates para teléfonos L.200mm

Número de artículo: 87526605
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
    Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87526605
    EAN / GTIN 4005887523105
    Número del fabricante 87526605
    Número L L60010 7498

    Descripción

    Descripción:

    • Para sujetar y desconectar cables y piezas de trabajo finas
    • mordazas largas, redondas y planas en ángulo de 45° con orificio para soplete para sujetar tuercas y espárragos
    • Superficies de agarre dentadas para una sujeción segura de las piezas de trabajo
    • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para cables duros y blandos
    • DIN ISO 5745

    Característica:

    • Altura central mm (e): 3 mm
    • Ancho de la punta mm (f): 3.5 mm
    • Altura del cabezal mm (d): 9 mm
    • Anchura del cabezal mm (a): 17 mm
    • Ángulo: 45 °
    • Longitud de la mordaza: 76 mm
    • L3: 76 mm
    • Cabezal: poliert
    • Mangos: Tapa de plástico
    • Altura mm (h): 20 mm
    • L2: 28 mm
    • Longitud [mm): 200 mm
    • t: 9 mm
    • W: 17 mm
    • Peso: 171 g
    • Anchura mm (b): 53 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra