Alicates de punta plana, alicates para teléfonos L.200mm

Número de artículo: 87524105
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87524105
EAN / GTIN 4005887376107
Número del fabricante 87524105
Número L L60010 8110

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para agarrar y desconectar cables y piezas de trabajo finas
  • Mordazas rectas, redondas planas y largas con orificio para soplete para sujetar tuercas y espárragos
  • Superficies de agarre dentadas para una sujeción segura de las piezas de trabajo
  • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para cables duros y blandos
  • DIN ISO 5745

Característica:

  • Ancho de la punta mm (f): 3 mm
  • Altura del cabezal mm (d): 3.5 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 17 mm
  • Cabezal: 73
  • Mangos: cubiertas multicomponente, cromadas
  • Altura mm (h): 29 mm
  • Longitud [mm): 200 mm
  • t: 3,5 mm
  • W: 17 mm
  • Peso: 200 g
  • Anchura mm (b): 64 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra