Fresa de palanca, pintada de rojo, pulida, 180 mm

Número de artículo: 87500010
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87500010
    EAN / GTIN 4005887374400
    Número del fabricante 87500010
    Número L L60010 4095

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para cable de resorte de hasta 2000 N/mm² (~ 52 HRC) y cable especial
    • Completamente forjado, con muelle de apertura
    • DIN ISO 5748
    • Anchura de corte para todas las dimensiones 31 mm

    Característica:

    • Capacidad de corte 59 HRc: 2.25 mm²
    • Capacidad de corte 48 HRc: 2.5 mm²
    • Capacidad de corte 40 HRc: 3.0 mm²
    • Capacidad de corte 19 HRc: 3.5 mm²
    • Alambre de piano (4): 2,25 mm
    • Alambre duro (3): 2,5 mm
    • Alambre semiduro (2): 3,0 mm
    • Alambre blando (1): 3,5 mm
    • Altura mm (h): 30 mm
    • Longitud [mm): 180 mm
    • Peso: 430 g
    • Anchura mm (b): 60 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra