Cortador de extremos de pernos con cabeza de corte, completo con tornillos, 630 mm

Número de artículo: 87445135
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87445135
EAN / GTIN 4005887010841
Número del fabricante 87445135
Número L L60010 4334

Descripción

Descripción:

  • Cabezal de la cuchilla para las cuchillas delanteras con pernos

Característica:

  • Capacidad de corte 40 HRc: 6 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 8 mm²
  • Longitud [mm): 1 mm
  • adecuado para no.: 445010
  • Peso: 1030 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra