cortadora de pernos, cortadora de esquinas L.1000mm, potencia de corte máx. 48HRc 8mm²

Número de artículo: 87434025
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87434025
EAN / GTIN 4005887364500
Número del fabricante 87434025
Número L L60010 4542

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para el corte en la 1ª y 2ª Plano, en esquinas y cerca de la pared
  • Potencia de separación de hasta 48 HRC
  • Cuchillo y cabeza de tubo de acero especial
  • los ángulos de corte de 20° permiten cortar hasta las esquinas más externas
  • Tope de límite con zona de búfer extra grande
  • Forjado por caída
  • Reajuste preciso y fácil de las cuchillas mediante tornillos excéntricos.
  • El cabezal de cuchilla de repuesto también se ajusta al modelo 984

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 8 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 9 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Longitud de trabajo: 230 mm
  • Longitud [mm): 1010 mm
  • Peso: 5400 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra