Puntero

Número de artículo: 8741670
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8741670
EAN / GTIN 4010883874168
Número del fabricante 8741670
Número L L60160 5897

Descripción

Descripción:

Diseño según la norma DIN 7256
Acero al vanadio
Incluso endurecido y cuidadosamente templado en toda su longitud
Templado por inducción de las cabezas de impacto
Terminales de trabajo pulidos y lacados transparentes.

Característica:

  • eje octogonal [mm]: 18 mm
  • Tipo: Toda la longitud se endurece uniformemente y se templan con cuidado
  • Longitud total [mm]: 350 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • material: Acero de vanadio
  • Peso neto [kg]: 0,67 kg
  • Estándar: DIN 7256
  • Registro REACH disponible: No

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra