Mango de repuesto Hickory ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8740780
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8740780
    EAN / GTIN 4010883874076
    Número del fabricante 8740780
    Número L L60160 5535

    Descripción

    Descripción:

    Mango de nogal americano DIN 5112
    Manga de protección del mango de acero, placa de seguridad, cuña de anillo y tornillo de madera
    Para todas las cabezas de martillo según DIN 1042
    Con este mango de madera normalizado, cualquier cabeza de martillo DIN puede convertirse en un martillo ROTBAND-PLUS.

    Característica:

    • para peso de la cabeza [g]: 4000 g
    • Longitud total [mm]: 900 mm
    • Material del mango: Hickory

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra