Pasador de cuerda PROFI L.210mm

Número de artículo: 87246010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Marcador permanente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87246010
EAN / GTIN 4005887013200
Número del fabricante 87246010
Número L L60010 8058

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para tensar cables para lograr cortes rectos en baldosas y trabajos de pavimentación
  • Versión galvanizada, forjada, punta endurecida
  • Fabricado en Alemania: De la propia producción del grupo
  • PU = 300 o 200 pines de cable PROFI en la cuchara
  • Las desviaciones del VE no son posibles

Característica:

  • Contenido: 200 Stück im Eimer
  • Longitud [mm): 340 mm
  • Peso: 140 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra