Descripción:
El disco de corte PREMIUM 2in1 para el lijadora angular es la herramienta perfecta para una amplia gama de aplicaciones de corte. Con su diseño potente y alta pureza química, esta herramienta es la opción ideal para cortar acero y acero fino. Hecho de materiales de alta calidad, este disco de corte ofrece una excelente durabilidad y durabilidad. Haga su trabajo de forma rápida y eficiente con este disco de corte único.
Característica:
- Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: acero fino, acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A 30 Q- BFX A
- Dimensión (D x D x H): 178 x 3,0 x 22,23 mm
- Diámetro: 178 mm
- Grosor: 3 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y la reducción de la resistencia a la fatiga y, por lo tanto, logra los mejores resultados incluso en acero fino
- Tiempos de trabajo más cortos gracias a una excelente eficiencia de corte y baja tensión térmica en la pieza de trabajo (generación de calor)
- Alto confort debido a las especificaciones elegantes
Aplicación:
- Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable
- Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido
Recomendación:
- 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
- 2,0 a 3,5 mm para mayor durabilidad/duración/vida útil y estabilidad
Características especiales:
- Perfecto para cortar acero y acero fino
- Corte excepcional
- Vida de servicio extremadamente larga