Comprobador de tensión GS

Número de artículo: 87227005
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
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87227005
EAN / GTIN 4005887300904
Número del fabricante 87227005
Número L L60010 6706

Descripción

Descripción:

  • 220 – 250 V
  • Según VDE 0680

Característica:

  • Anchura de la hoja: 3 mm
  • Longitud [mm): 140 mm
  • Tensión: 220–250 V
  • Peso: 17 g
  • Anchura mm (b): 15 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra