Destornillador de taller L.150mm x W. 5,0mm

Número de artículo: 87210125
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87210125
EAN / GTIN 4005887565808
Número del fabricante 87210125
Número L L60010 7810

Descripción

Descripción:

  • Folleto de dos componentes con zona rígida/blanda
  • Forma ergonómica del mango para atornillar potente y de baja fatiga
  • Anti-rotación de las hojas en el mango debido a las alas pronunciadas
  • Resistente al calor y pirorretardante
  • Sin astillas
  • Alta resistencia a impactos
  • Cuchillas fabricadas con aceros CV especiales de alta aleación
  • Transmisión del par de apriete óptima
  • Resistente al aceite y a los disolventes
  • DIN 5265 A

Característica:

  • a: 0,8 mm
  • Aleación: acero especial CV de alta aleación
  • L1: 150 mm
  • L2: 245 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 63 g
  • Anchura mm (b): 5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra