Destornillador de taller 0,5mm x 3mm L.80mm

Número de artículo: 87210110
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87210110
    EAN / GTIN 4005887565778
    Número del fabricante 87210110
    Número L L60010 7808

    Descripción

    Descripción:

    • Folleto de dos componentes con zona rígida/blanda
    • Forma ergonómica del mango para atornillar potente y de baja fatiga
    • Anti-rotación de las hojas en el mango debido a las alas pronunciadas
    • Resistente al calor y pirorretardante
    • Sin astillas
    • Alta resistencia a impactos
    • Cuchillas fabricadas con aceros CV especiales de alta aleación
    • Transmisión del par de apriete óptima
    • Resistente al aceite y a los disolventes
    • DIN 5265 A

    Característica:

    • a: 0,5 mm
    • Aleación: acero especial CV de alta aleación
    • L1: 80 mm
    • L2: 165 mm
    • Perfil de salida: Ranurado
    • Peso: 32 g
    • Anchura mm (b): 3 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra