Juego de llaves de tuerca 3tlg

Número de artículo: 87180900
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87180900
EAN / GTIN 4005887013422
Número del fabricante 87180900
Número L L60010 6970

Descripción

Descripción:

  • PowerGrip: Alta relación de transmisión para una ganancia de potencia notable de la mano
  • Para piezas con superficies paralelas (tuercas, tornillos, etc.)
  • Ideal también para doblar piezas paralelas delgadas (hojas, etc.)
  • Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo
  • Ajuste superfino sin escalonamientos y de funcionamiento suave
  • Sujeción segura y sin holgura al atornillar y sujetar
  • Mordazas paralelas sin perfil para proteger las piezas de trabajo con acabado superficial
  • Efecto carraca al atornillar mediante la carrera de la boca
  • Junta deslizante de paso a presión con soporte doble típico de VBW
  • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
  • Construcción general extremadamente resistente, recubierto de alta calidad
  • Patentes de EE. UU. Y EP
  • Un jurado internacional ha otorgado al Powergrip 180010 bruñido el premio al diseño de productos iF 2007

Característica:

  • Número de herramientas: 3
  • Contenido: 1x 1800051x 1803101x 180315
  • Longitud [mm): 400 mm
  • Peso: 130 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra