Rodillo de cuerda plegable

Número de artículo: 87167005
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
    Tipo de producto Tiralíneas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87167005
    EAN / GTIN 4005887486202
    Número del fabricante 87167005
    Número L L60010 6976

    Descripción

    Descripción:

    • Carcasa metálica resistente
    • Con cable intercambiable de 30 m de longitud
    • También se puede utilizar como soldadura avellanada
    • Manivela plegable
    • Fácil apertura y cierre de la cámara de llenado
    • El polvo se suministra en una cómoda botella con un cuello de relleno

    Característica:

    • L [m]: 30 m
    • Peso: 300 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra