Llave de tubo vertical ″incorrecta″ SW hexagonal interior10, 11 y 14mm L.370mm

Número de artículo: 87149105
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
    Tipo de producto Llave de instalación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87149105
    EAN / GTIN 4005887497802
    Número del fabricante 87149105
    Número L L60010 5600

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para baterías mezcladoras monomando
    • Accionamiento interno de 6 filos 13mm
    • Cromo vanadio, pintado de rojo
    • Con insertos galvanizados intercambiables
    Alcance de la entrega:
    • 1 chavetas de válvula fijas
    • Encastres de 6 filos de 3 13 mm SW 10; 11; 14 mm

    Característica:

    • Escuadra de arrastre interior mm: 10, 11, 14 mm
    • L1: 260 mm
    • Longitud [mm): 360 mm
    • Hexágono interior de salida (mm): 13 mm
    • Peso: 326 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra