Cadena de repuesto tubo min.d.3/4″-4″

Número de artículo: 87130120
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
    Tipo de producto Cadena

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87130120
    EAN / GTIN 4005887275103
    Número del fabricante 87130120
    Número L L60010 8081

    Descripción

    Descripción:

    • Cadenas de acero de servicio pesado

    Característica:

    • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 4 ″
    • Diámetro del tubo mín. (mm): 19 mm
    • Diámetro máx. del tubo (mm): 100 mm
    • Diámetro del tubo mín. (pulg.): 3/4 ″
    • Longitud [mm): 350 mm
    • Peso: 1435 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra