Llave de tubo de cadena min.pipe-d.1″ 6″

Número de artículo: 87130025
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87130025
EAN / GTIN 4005887274502
Número del fabricante 87130025
Número L L60010 5176

Descripción

Descripción:

  • Potente gracias al máximo apalancamiento
  • Mordazas endurecidas, dentadas de doble cara e intercambiables
  • Mango forjado y resistente
  • Cadena de acero de servicio pesado

Característica:

  • Diámetro del tubo mín. (pulg.): 1 ″
  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 6 ″
  • Longitud cadena: 850 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 152,4 mm
  • Diámetro del tubo mín. (mm): 25,4 mm
  • Longitud [mm): 1080 mm
  • Peso: 9500 g
  • Anchura mm (b): 100 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra