Alicates para tubos flash, negros, 12 ″ 304,8 mm

Número de artículo: 87127020
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
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87127020
    EAN / GTIN 4005887273703
    Número del fabricante 87127020
    Número L Z72750 300

    Descripción

    Descripción:

    • Para girar y aflojar tubos y tuercas de diferentes diámetros
    • Mejorado: Aumento significativo de la relación precio-rendimiento
    • Área de mordaza forjada
    • “Roller flash” con rodillo de acero: Preajustado a través de rodillo roscado

    Característica:

    • Apertura boca máx. (pulg.): 3 ″
    • L: 12 ″
    • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 2.1/2 ″
    • Apertura máx. de las mordazas (mm): 63,5 mm
    • Longitud [mm): 310 mm
    • Peso: 968 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra