Alicates para tubos de destellos, negros, 9 ″ 228,6 mm

Número de artículo: 87127010
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
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 87127010
    EAN / GTIN 4005887273505
    Número del fabricante 87127010
    Número L L60010 4322

    Descripción

    Descripción:

    • Para girar y aflojar tubos y tuercas de diferentes diámetros
    • Mejorado: Aumento significativo de la relación precio-rendimiento
    • Área de mordaza forjada
    • “Roller flash” con rodillo de acero: Preajustado a través de rodillo roscado

    Característica:

    • Apertura boca máx. (pulg.): 1 1/2 ″
    • L: 9 ″
    • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 1.1/2 ″
    • Apertura máx. de las mordazas (mm): 38,1 mm
    • Longitud [mm): 225 mm
    • Peso: 513 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra