Extensión ∙ angular ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 101.5 mm

Número de artículo: 871-4
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
    Tipo de producto Soporte para puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 871-4
    EAN / GTIN 4000896038879
    Número del fabricante 871-4
    Número L L60140 2755

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para accionar uniones atornilladas en espacios reducidos y para evitar cantos interpuestos
    • Cuadrado cónico exterior esférico
      Ángulo de giro hacia cada lado 8°
    • Introduciendo la llave de vaso hasta el tope también es posible usar la extensión angular orientable como conexión rígida
    • Con protección esférica
    • Superficie: cromada, pulida
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
    • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
    • Dimensiones / longitud: 101.5 mm
    • Peso neto (kg): 0.04 kg
    • Para el accionamiento con la mano

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra