Botador cónico

Número de artículo: 8708700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Botador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8708700
    EAN / GTIN 4010883870870
    Número del fabricante 8708700
    Número L L60160 5025

    Descripción

    Descripción:

    De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
    Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
    Superficie de trabajo pulida y lacada en transparente
    * fuera de norma
    Tamaños especiales a petición
    * fuera de norma

    Característica:

    • Vástago octogonal [mm]: 10 mm
    • Diseño: Endurecido y templado en toda su longitud, cabezas de impacto templadas por inducción
    • Longitud total [mm]: 120 mm
    • Material: Acero al vanadio
    • Ø de deriva [mm]: 1 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Diseño baja chispa: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra