Cincel agudo

Número de artículo: 8702340
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8702340
EAN / GTIN 4010883870238
Número del fabricante 8702340
Número L L60160 2314

Descripción

Descripción:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

Característica:

  • Diseño: Extremos de trabajo pulido brillante y lacado transparente
  • Longitud total [mm]: 175 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura del eje [mm]: 17 mm
  • Altura del vástago: 11 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 7,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop