HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 87 , 10 en embalaje transparente

Número de artículo: 87.60
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87.60
EAN / GTIN 4002632913570
Número del fabricante 87.60

Descripción

Descripción:

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 87 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 87 mm de largo, 18,7 mm de ancho y 0,30 mm de espesor.

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 87 está en el embalaje transparente de 10 piezas bajo el número de orden 87.60. disponible.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    material base 2-fold

      :
      Acero

Característica:

  • Hoja de forma de espuma de poliestireno, rectangular
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra