Cobra® QuickSet Tenaza para bombas de agua con fundas esbeltas en dos componentes gris atramentado 250 mm

Número de artículo: 87 22 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87 22 250
EAN / GTIN 4003773077794
Número del fabricante 87 22 250
Número L L70010 1436

Descripción

Descripción:

  • ¡Abre hasta el fondo, empuja, agarra!
  • Ajuste rápido adicional a la pieza de trabajo empujándolo hacia la pieza de trabajo
  • combina el encaje seguro y probado del pasador de bisagra con una función deslizante adicional que facilita el trabajo en zonas de trabajo muy estrechas e inaccesibles
  • se puede ajustar directamente a la pieza de trabajo simplemente empujándolo hacia la pieza de trabajo
  • enganche seguro del pasador de bisagra durante la primera carga. Después, la anchura de agarre de los alicates es fija y sólo puede ajustarse pulsando el botón
  • para volver a activar la función de deslizamiento, el pasador de la bisagra se empuja hacia fuera pulsando un botón y las pinzas se abren completamente una vez

Característica:

  • Posiciones de ajuste: 25
  • Capacidad para tubos de pulgadas (diámetro): Ø 2
  • Capacidad para tuercas, tamaño de la llave (mm): 46 mm
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 50 mm
  • atramentado en gris
  • con manguitos delgados multicomponente
  • pulida

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra