Cobra®...matic Tenaza para bombas de agua recubiertos de plástico antideslizante gris atramentado 250 mm

Número de artículo: 87 11 250
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87 11 250
EAN / GTIN 4003773035473
Número del fabricante 87 11 250
Número L L70010 60
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • todas las características del KNIPEX Cobra® 87 01 250
  • ajuste automático pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo
  • el muelle protegido hace que los alicates se cierren automáticamente al pulsar el botón (¡operación con una sola mano!)

Característica:

  • Posiciones de ajuste: 25
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 2
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 50 mm
  • Capacidad para tuercas, tamaño de la llave (mm): 46 mm
  • atramentado en gris
  • revestida de plástico antideslizante
  • pulida