Cobra® Tenaza para bombas de agua recubiertos de plástico antideslizante cromado 125 mm

Número de artículo: 87 03 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87 03 125
EAN / GTIN 4003773073949
Número del fabricante 87 03 125
Número L 705900 125

Descripción

Descripción:

  • Ajuste pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo
  • Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas y posición de la empuñadura cómoda para la mano
  • autoapriete en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, ahorro de esfuerzo en el trabajo
  • Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: agarre permanentemente seguro gracias a la elevada resistencia al desgaste
  • junta de empuje: gran estabilidad gracias a la doble guía
  • enganche seguro del pasador de bisagra: sin ajuste involuntario
  • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento

Característica:

  • Posiciones de ajuste: 13
  • Capacidad para tubos (pulgadas): Ø 1 pulg
  • Capacidad para tuercas, ancho entre planos (mm): 27mm
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 29 mm
  • cromado
  • revestida de plástico antideslizante