JUEGO 7 LLAVES MACHO PULGADAS

Número de artículo: 86H.JU7
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 86H.JU7
    EAN / GTIN 3148511263396
    Número del fabricante 86H.JU7
    Número L L60130 4265

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Soporte muy compacto
    • Empuñadura confortable
    • Llaves con tope a 90° para el apriete
    • Llaves de acero al silicio derivadas de la serie 82H
    • Fosfatizadas

    Característica:

    • d [mm]: 22
    • d1 [mm]: 18
    • L [mm]: 118
    • L1 [mm]: 28
    • 6 cantos [″]: 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4
    • 6 cantos [mm]: -
    • [g]: 142