JUEGO 6 LLAVES MACHO

Número de artículo: 86H.JU6
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 86H.JU6
EAN / GTIN 3148511263198
Número del fabricante 86H.JU6
Número L L60130 2107

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Soporte muy compacto
  • Empuñadura confortable
  • Llaves con tope a 90° para el apriete
  • Llaves de acero al silicio derivadas de la serie 82H
  • Fosfatizadas

Característica:

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 24
  • L [mm]: 138
  • L1 [mm]: 32
  • Borde 6 [″]: 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
  • Borde 6 [mm]: -
  • [g]: 420