Cincel plano de macánico

Número de artículo: 8699020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8699020
EAN / GTIN 4010883869904
Número del fabricante 8699020
Número L L60160 2017

Descripción

Descripción:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: Cabezas de impacto templadas inductivamente
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura del eje [mm]: 23 mm
  • Altura del vástago: 13 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 25.0 mm
  • Ángulo de la punta [mm]: 60 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no