Tornillo de banco rebatible hacia arriba 3 pul

Número de artículo: 868600 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción para tubos de hasta (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción para tubos de hasta 3 pul
Abertura de sujeción 90 mm
Peso 6,5 kg
Tipo de producto Tornillo de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 868600 3
EAN / GTIN 095691110534
Número del fabricante 11053

Descripción

Ejecución:

Totalmente de acero, irrompible. Forma rebatible hacia arriba con gancho de cierre automático. Mordazas de sujeción móviles, forjadas en la estampa. Mordazas de sujeción estriadas y mordazas de apoyo intercambiables. Superficies prensoras fresadas y templadas. Husillo resistente con muletilla deslizable.

Nota:

Se puede encontrar un soporte de material ajustable en el n.° 919904 y bancos de trabajo a partir del n.° 921001.